pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0321003C-830-33 KLEIN25 2W WB REM-D - 0321003C-830-33

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0321003C-830-33 KLEIN25 2W WB REM-D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 2 W

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 60000 h

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

123 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8054378125355

Codice prodotto

ACL0321003C-830-33

Cod. produttore

0321003C-830-33

Produttore

ACL

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

2 W

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Tipo lampada:

LED sostituibile

Materiale del corpo:

Alluminio

Con lampada inclusa:

sì

Dimming DALI:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Resistenza agli urti:

IK10

Dimming 1-10 V:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Dimming taglio di fase discendente:

no

Apparecchio cablato:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Larghezza:

35 mm

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 0-10 V:

no

Diametro esterno:

35 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Altezza/profondità:

58 mm

Dimming RF:

no

Dimming programmabile:

no

Colore luce:

Bianco

Dimming con push-button:

no

Comando via Bluetooth:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Alimentatore intercambiabile:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Dimming DSI:

no

Dimming DMX:

no

Corrente nominale:

700...700 mA

Flusso luminoso regolabile:

Continuamente variabile

Adatto per montaggio a parete:

sì

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C:

80 %

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C:

80 %

Multi-angolo del fascio:

No

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Compatibile con Amazon Alexa:

no

efficienza luminosa della lampada:

150...150 lm/W

Compatibile con Google Assistant:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

150...150 lm

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Supporto disponibile IFTTT:

no

Temperatura colore regolabile:

No

L'apparecchio da incasso minimal per l'illuminazione di interni. Elevate performance in un ingombro particolarmente ridotto: KLEIN25 è l'incasso a parete o a soffitto che si integra con discrezione in qualsiasi ambiente, illuminandolo con stile e con elevato comfort visivo. Design semplice ed elegante, dall'ingombro minimo, perfetto per ambienti dallo stile minimal e sofisticato. Applicazioni: illuminazione di zone di passaggio e scalinate, anche in ambienti caratterizzati da elevata umidità come centri benessere e SPA. Versatilità: perfetto come segnapasso nell'illuminazione funzionale, ma non solo: le diverse temperature colore e ottiche a luce diretta e schermata consentono di creare effetti di luce suggestivi che decorano e arricchiscono l'ambiente. Versioni: KLEIN25 è installabile a soffitto e a parete.