pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0313003A-930-11 RIGO-IN31 A 27W OP.FILO ON/OFF - 0313003A-930-11

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0313003A-930-11 RIGO-IN31 A 27W OP.FILO ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 27 W

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 60000 h

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

625 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8054378387388

Codice prodotto

ACL0313003A-930-11

Cod. produttore

0313003A-930-11

Produttore

ACL

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

27 W

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Tipo lampada:

LED sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Con lampada inclusa:

sì

Dimming DALI:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Dimming 1-10 V:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Dimming taglio di fase discendente:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

592 mm

Dimmerazione DALI-2:

no

Larghezza:

46 mm

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 0-10 V:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

78 mm

Dimming RF:

no

Dimming programmabile:

no

Colore luce:

Bianco

Dimming con push-button:

no

Comando via Bluetooth:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Alimentatore intercambiabile:

sì

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Dimming DSI:

no

Dimming DMX:

no

Flusso luminoso regolabile:

No

Adatto per montaggio a parete:

sì

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C:

80 %

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C:

80 %

Multi-angolo del fascio:

No

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Numero di poli:

3

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Compatibile con Amazon Alexa:

no

efficienza luminosa della lampada:

2350...2350 lm/W

Compatibile con Google Assistant:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2350...2350 lm

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Supporto disponibile IFTTT:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Il sistema di illuminazione modulare minimal per l’interior design. Utilizzato come sistema di illuminazione modulare, RIGO-IN31 consente ai designer più creativi infinite combinazioni di elementi luminosi lineari e angolari, verticali e orizzontali, perconfigurazioni di luce eleganti e funzionali. Gli spazi sono illuminati e valorizzati con discrezione, con linee luminose dall’impatto estetico raffinato, senza rinunciare alla funzionalità e alla massima qualità illuminotecnica. . Design: con le sue forme essenziali, l’installazione a incasso e l’ingombro minimo, questo sistema modulare si integra in qualsiasi tipo di architettura, specie nei contesti dal design più minimalista. Versatilità: varietà di ottiche, diffusori e temperature colore, infinite combinazioni possibili: RIGO-IN31 consente diversi effetti di luce, e assicura un’illuminazione diffusa ad elevato comfort visivo, specie nelle versioni con ottiche anti-abbagliamento. Applicazioni: Particolarmente indicato laddove è necessario illuminare in maniera coordinata ambienti diversi tra loro, ad esempio uffici, negozi, hotel e aree residenziali di prestigio. Disponibili versioni con Casambi e altri moderni sistemi di controllo. Versioni: la gamma RIGO31 include anche modelli a plafone, a sospensione e a parete.