pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0302002B-930-11 NOON1 12W GONN BLK VB DALI - 0302002B-930-11

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0302002B-930-11 NOON1 12W GONN BLK VB DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con lampada inclusa - sì

  • Idoneo per l'installazione su superfici - sì

  • Angolo di emissione - A raggio libero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378003561

Codice prodotto

ACL0302002B-930-11

Cod. produttore

0302002B-930-11

Produttore

ACL

Tipo lampada:

LED sostituibile

Materiale del corpo:

Alluminio

Con lampada inclusa:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Angolo di emissione:

A raggio libero

Dimming programmabile:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Dimming DSI:

no

Flusso luminoso regolabile:

Continuamente variabile

Adatto per montaggio a parete:

sì

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Supporto disponibile IFTTT:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Serie coordinata di faretti da incasso per installazioni che necessitano di design e modularità illuminotecnica. Grazie al suo design funzionale, NOON si integra con eleganza in qualsiasi contesto. La qualità illuminotecnica è garantita dall'indice di resa cromatica (CRI) pari a 90. La progettazione, le caratteristiche costruttive e i materiali utilizzati lo rendono estremamente affidabile e duraturo; installazione semplice tramite le molle in acciaio di cui è dotato. NOON è il faretto da incasso consigliato per illuminazione di negozi, musei, ambienti commerciali e residenziali.