pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0277003A-830-16 DOT210 20W XB ON/OFF - 0277003A-830-16

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0277003A-830-16 DOT210 20W XB ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 20 W

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 60000 h

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

436 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8054378188985

Codice prodotto

ACL0277003A-830-16

Cod. produttore

0277003A-830-16

Produttore

ACL

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

20 W

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Tipo lampada:

LED sostituibile

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Dimming DALI:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Resistenza agli urti:

IK08

Dimming 1-10 V:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per sospensione:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Dimmerazione DALI-2:

no

Larghezza:

209 mm

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 0-10 V:

no

Diametro esterno:

209 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

89 mm

Dimming RF:

no

Uscita della luce:

Diretto

Dimming programmabile:

no

Colore luce:

Bianco

Dimming con push-button:

no

Comando via Bluetooth:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Alimentatore intercambiabile:

sì

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Dimming DSI:

no

Dimming DMX:

no

Flusso luminoso regolabile:

No

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C:

80 %

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C:

80 %

Multi-angolo del fascio:

No

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Numero di poli:

3

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Compatibile con Amazon Alexa:

no

efficienza luminosa della lampada:

1200...1200 lm/W

Compatibile con Google Assistant:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1200...1200 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

C

Supporto disponibile IFTTT:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Corpo in alluminio pressofuso (EN 47100). Verniciatura a polvere poliestere in doppio strato stabilizzata ai raggi UV, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. Guarnizioni in gomma siliconica. Cablaggio su piastra asportabile in acciaio zincato. Schermo in PMMA opale. nstallazione a plafone. Driver LED incluso. Passacavo per entrata singola dei cavi d'alimentazione. Possibilità doppio pressa cavo M20per collegamento in cascata. Sorgente: LED, 3000K, 17W, 2200lm, CRI>80