pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0272051A-830-12 EQOS2 SOSP. 200W COB R.ALL. EL ON/OFF - 0272051A-830-12

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0272051A-830-12 EQOS2 SOSP. 200W COB R.ALL. EL ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 200 W

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 60000 h

  • Colore del corpo - Nero

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378381157

Codice prodotto

ACL0272051A-830-12

Cod. produttore

0272051A-830-12

Produttore

ACL

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

200 W

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Colore del corpo:

Nero

Con lampada inclusa:

sì

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo lampada:

LED sostituibile

Grado di protezione (IP):

IP66

Portalampada:

Senza

Lunghezza:

91 mm

Dimming DALI:

no

Dimming 1-10 V:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming RF:

no

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Apparecchio cablato:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Dimming 0-10 V:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Larghezza:

414 mm

Alimentatore intercambiabile:

sì

Dimming DMX:

no

Altezza/profondità:

406 mm

Dimming con push-button:

no

Dimming programmabile:

no

Colore luce:

Bianco

Dimming DSI:

no

Numero di poli:

3

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C:

80 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Resistenza agli urti:

IK07

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

efficienza luminosa della lampada:

22100...22100 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

22100...22100 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Comando via Bluetooth:

no

L’evoluzione del proiettore per l'illuminazione di grandi aree. Proiettore high-bay di ultima generazione a sospensione ideale per l'illuminazione di grandi aree, realizzato per garantire ottima resa luminosa, ampia versatilità ed efficienza energetica.. La modernità del design, sottile ed elegante, si integra con l’alta tecnologia per consentire un’ottimale resa illuminotecnica e valorizzare gli elementi architetturali. I materiali durevoli utilizzati assicurano massima resistenza alla corrosione e agliagenti atmosferici.. Apparecchio per uso professionale. Ideale per illuminare grandi aree (industrie, centri sportivi e commerciali.