pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0265006A-840-16 NADIR SOSP. 290W VB 2+2 ON/OFF - 0265006A-840-16

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0265006A-840-16 NADIR SOSP. 290W VB 2+2 ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 290 W

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 60000 h

  • Colore del corpo - Grigio

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378266447

Codice prodotto

ACL0265006A-840-16

Cod. produttore

0265006A-840-16

Produttore

ACL

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

290 W

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Colore del corpo:

Grigio

Con lampada inclusa:

sì

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo lampada:

LED sostituibile

Grado di protezione (IP):

IP65

Portalampada:

Senza

Lunghezza:

398 mm

Dimming DALI:

no

Dimming 1-10 V:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming RF:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Apparecchio cablato:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Dimming 0-10 V:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Larghezza:

189 mm

Alimentatore intercambiabile:

sì

Dimming DMX:

no

Altezza/profondità:

556 mm

Dimming con push-button:

no

Dimming programmabile:

no

Colore luce:

Bianco

Dimming DSI:

no

Numero di poli:

3

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C:

80 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Resistenza agli urti:

IK09

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

efficienza luminosa della lampada:

28000...28000 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

28000...28000 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Comando via Bluetooth:

no

L'apparecchio high-bay a sospensione per l'illuminazione architetturale . Perfetto per un'illuminazione potente e suggestiva di grandi aree, sia interne che esterne, NADIR è l'apparecchio high-bay disponibile in versione proiettore, a plafone e a sospensione che combina la flessibilità modulare con l'elevata efficienza delle sorgenti luminose, assicurando elevatissime performance illuminotecniche. Design sobrio ed elegante, che si integra facilmente in qualsiasi ambiente. Versatilità: grazie ad un ampio range di ottiche simmetriche, NADIR può produrre una luce precisa e mirata a fascio stretto, un fascio luminoso diffondente o ultra diffondente; la versione a proiettore + disponibile anche con ottica asimmetrica e in versione RGBW per effetti luminosi particolarmente suggestivi. Inoltre, la possibilità di combinare da due a sei moduli a LED, producendo fasci luminosi di diverse potenze, garantisce una grande versatilità di utilizzo e la capacità di rispondere appieno alle esigenze del progetto illuminotecnico. Applicazioni: NADIR è adatto sia per illuminazione esterna che interna; è ideale per illuminare impianti sportivi, hall di aeroporti, ambienti di grandi dimensioni e per l’illuminazione architetturale e di spazi pubblici. Versioni: disponibile in versione proiettore, a plafone e a sospensione.