ARCLUCE SPA - ACL0258019A-840-11 INTIS210 PLAFONE 20W VB ON/OFF - 0258019A-840-11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 20 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 60000 h
Tipo lampada - LED sostituibile
Colore del corpo - Bianco
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
436 Kg CO₂-eq
EAN
8054378205699
Codice prodotto
ACL0258019A-840-11
Cod. produttore
0258019A-840-11
Produttore
ACL
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
20 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
60000 h
Tipo lampada:
LED sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Alluminio
Con lampada inclusa:
sì
Dimming DALI:
no
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Resistenza agli urti:
IK08
Dimming 1-10 V:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Dimming taglio di fase discendente:
no
Apparecchio cablato:
sì
Dimmerazione DALI-2:
no
Larghezza:
211 mm
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming 0-10 V:
no
Diametro esterno:
211 mm
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
220 mm
Dimming RF:
no
Dimming programmabile:
no
Colore luce:
Bianco
Dimming con push-button:
no
Comando via Bluetooth:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Alimentatore intercambiabile:
sì
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Dimming DSI:
no
Dimming DMX:
no
Flusso luminoso regolabile:
No
Adatto per montaggio a parete:
sì
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C:
80 %
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:
80 %
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C:
80 %
Multi-angolo del fascio:
No
Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):
20 %
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):
20 %
Numero di poli:
3
Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):
20 %
Compatibile con Amazon Alexa:
no
efficienza luminosa della lampada:
1850...1850 lm/W
Compatibile con Google Assistant:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1850...1850 lm
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
D
Supporto disponibile IFTTT:
no
Temperatura colore regolabile:
No


