pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0237003A-840-24 JUNO 10W WB ON/OFF - 0237003A-840-24

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0237003A-840-24 JUNO 10W WB ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 10 W

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 60000 h

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

292 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8054378125096

Codice prodotto

ACL0237003A-840-24

Cod. produttore

0237003A-840-24

Produttore

ACL

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

10 W

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo lampada:

LED sostituibile

Grado di protezione (IP):

IP20

Portalampada:

Senza

Diametro:

142 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per configurazione lineare:

no

Dimming DALI:

no

Dimming 1-10 V:

no

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Dimming RF:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Apparecchio cablato:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Dimming 0-10 V:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Larghezza:

142 mm

Alimentatore intercambiabile:

sì

Riflettore:

Ultra brillante

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

no

Dimming DMX:

no

Altezza/profondità:

156 mm

Dimming con push-button:

no

Dimming programmabile:

no

Colore luce:

Bianco

Dimming DSI:

no

Numero di poli:

3

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C:

80 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

efficienza luminosa della lampada:

1050...1050 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1050...1050 lm

Adatto per potenza lampada:

8...8 W

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Comando via Bluetooth:

no

JUNO sospensione. LED, 4000K, 8W, 1300lm, CRI>80