pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0231043K-930-12 STILO40 BIN 6W SCHERMO OPALE DALI-48V - 0231043K-930-12

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0231043K-930-12 STILO40 BIN 6W SCHERMO OPALE DALI-48V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 6 W

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 50000 h

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

123 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8054378002151

Codice prodotto

ACL0231043K-930-12

Cod. produttore

0231043K-930-12

Produttore

ACL

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

6 W

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Tipo lampada:

LED sostituibile

Colore del corpo:

Nero

Materiale del corpo:

Alluminio

Con lampada inclusa:

sì

Dimming DALI:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Dimming 1-10 V:

no

Tensione nominale:

48...48 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Dimming taglio di fase discendente:

no

Apparecchio cablato:

no

Dimmerazione DALI-2:

sì

Larghezza:

40 mm

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 0-10 V:

no

Diametro esterno:

40 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Altezza/profondità:

300 mm

Dimming RF:

no

Dimming programmabile:

sì

Colore luce:

Bianco

Dimming con push-button:

no

Comando via Bluetooth:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Alimentatore intercambiabile:

sì

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Dimming DSI:

no

Dimming DMX:

no

Flusso luminoso regolabile:

Continuamente variabile

Adatto per montaggio a parete:

sì

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C:

80 %

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C:

80 %

Multi-angolo del fascio:

No

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Compatibile con Amazon Alexa:

no

efficienza luminosa della lampada:

550...550 lm/W

Compatibile con Google Assistant:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

550...550 lm

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Supporto disponibile IFTTT:

no

Temperatura colore regolabile:

No

L'apparecchio a sospensione elegante per l'illuminazione di interni. Semplice ma d’effetto, questo apparecchio a sospensione è la scelta perfetta per illuminare con stile interni dal design moderno ed elegante. La qualità della luce emessa garantisce il massimo comfort visivo, specie nelle versioni con schermo opale. Proprio grazie alla sua essenzialità moderna, la serie STILO offre molteplici possibilità di personalizzazione e si adatta alle situazioni più diverse, donando agli ambienti una luce definita ma non invasiva, che accarezza e sottolinea i dettagli su cui si posa. STILO, nella versione binario elettrificato si presta perfettamente alla creazione di eleganti sistemi di illuminazione modulare. Design: forma cilindrica affusolata di piccole dimensioni completa e arricchisce l'interior design dell'ambiente ed esalta le notevoli performance dei LED. Applicazioni: Soluzione ideale per l’illuminazione di negozi e aree commerciali, ambito retail, uffici e hotel. Versioni: a sospensione, a sospensione binario elettrificato.