pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0231023A-930-12 STILO50 8W SCHERMO OPALE ON/OFF - 0231023A-930-12

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0231023A-930-12 STILO50 8W SCHERMO OPALE ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 8 W

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 50000 h

  • Colore del corpo - Nero

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

292 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8054378417801

Codice prodotto

ACL0231023A-930-12

Cod. produttore

0231023A-930-12

Produttore

ACL

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

8 W

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Colore del corpo:

Nero

Con lampada inclusa:

sì

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo lampada:

LED sostituibile

Grado di protezione (IP):

IP20

Portalampada:

Senza

Diametro:

50 mm

Dimming DALI:

no

Dimming 1-10 V:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming RF:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Apparecchio cablato:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Dimming 0-10 V:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Larghezza:

50 mm

Alimentatore intercambiabile:

sì

Dimming DMX:

no

Altezza/profondità:

300 mm

Dimming con push-button:

no

Dimming programmabile:

no

Colore luce:

Bianco

Dimming DSI:

no

Numero di poli:

3

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C:

80 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

efficienza luminosa della lampada:

750...750 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

750...750 lm

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Comando via Bluetooth:

no

L'apparecchio a sospensione elegante per l'illuminazione di interni. Questo elegante downlight a sospensione è la scelta perfetta per illuminare con stile interni dal design moderno ed elegante: l’alta qualità della luce emessa garantisce il massimo comfort visivo, specie nelle versioni con schermo opale, mentre la forma caratteristica dell'apparecchio completa e arricchisce l'interior design dell'ambiente. . Design: la sua affusolata forma cilindrica di piccole dimensioni si integra facilmente in ogni ambiente ed esalta le notevoli performance dei LED. Applicazioni: Soluzione ideale per l’illuminazione di negozi e aree commerciali, ambito retail, uffici e hotel. Versioni: a sospensione.