pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0211001A-930-12 RIGO51 50W WB D/I COMPL. ON/OFF - 0211001A-930-12

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0211001A-930-12 RIGO51 50W WB D/I COMPL. ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 50 W

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 60000 h

  • Colore del corpo - Nero

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1213 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8054378374104

Codice prodotto

ACL0211001A-930-12

Cod. produttore

0211001A-930-12

Produttore

ACL

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

50 W

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Colore del corpo:

Nero

Con lampada inclusa:

sì

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo lampada:

LED sostituibile

Grado di protezione (IP):

IP20

Portalampada:

Senza

Lunghezza:

1254 mm

Dimming DALI:

no

Dimming 1-10 V:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming RF:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Apparecchio cablato:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Dimming 0-10 V:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Larghezza:

52 mm

Alimentatore intercambiabile:

sì

Dimming DMX:

no

Altezza/profondità:

110 mm

Dimming con push-button:

no

Dimming programmabile:

no

Colore luce:

Bianco

Dimming DSI:

no

Numero di poli:

3

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C:

80 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

efficienza luminosa della lampada:

2414...2414 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

5550...5550 lm

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Comando via Bluetooth:

no

L'apparecchio a sospensione di design che valorizza gli ambienti. Nella versione a sospensione RIGO51 rappresenta un dettaglio di design elegante e funzionale, in grado di caratterizzare gli ambienti con la sua eleganza e di valorizzarli con l'alta qualità della luce emessa. Apparecchio dalla grande versatilità di utilizzo, si presta a svariate applicazioni nell'ambito dell'illuminazione di interni, con una particolare vocazione per ambienti dall'interior design moderno, in cui l'illuminazione diffusa èa completo servizio del benessere della persona, ma anche per scandire e delimitare gli spazi nei contesti di illuminazione funzionale. Design: Con le sue forme essenziali questo elegante apparecchio a sospensione si adatta a qualsiasi tipo di architettura. Rappresenta l'elemento di design ideale per interni dal gusto moderno. Versatilità: L'ampia varietà di ottiche, potenze e temperature colore disponibili consente di ottenere svariati effetti di luce: perfetto per l'illuminazione funzionale e decorativa di corridoi e zone di passaggio, aree commerciali e professionali; la versione desktop è la soluzione illuminotecnica ideale per le postazioni di lavoro e di studio; le ottiche a luce indiretta sono ideali per impreziosire abitazioni private e uffici con una un'illuminazione particolarmente diffusa e dall'alto comfort visivo. È installabile singolarmente o in linea. Disponibili versioni con Casambi e altri moderni sistemi di controllo. Applicazioni: Soluzione ideale per l’illuminazione di superfici commerciali, uffici, ambienti retail e residenziali. Il prodotto viene fornito completo di tutti gli accessori necessari per il montaggio. Versioni: RIGO51 è disponibile per la composizione di sistemi di illuminazione modulare: vedere sezione Sistemi Modulari. La gamma RIGO51 è inoltre disponibile nelle versioni: a incasso, a plafone, a parete e binario elettrificato.