pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0206000A-12 XENON LED IP65 12W CCT XB ON/OFF - 0206000A-12

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0206000A-12 XENON LED IP65 12W CCT XB ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 12 W

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 50000 h

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

261 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8054378413117

Codice prodotto

ACL0206000A-12

Cod. produttore

0206000A-12

Produttore

ACL

Potenza totale:

12 W

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Tipo lampada:

LED sostituibile

Colore del corpo:

Nero

Materiale del corpo:

Plastica

Con lampada inclusa:

sì

Dimming DALI:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Resistenza agli urti:

IK08

Dimming 1-10 V:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Dimming taglio di fase discendente:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

110 mm

Dimmerazione DALI-2:

no

Larghezza:

230 mm

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 0-10 V:

no

Diametro esterno:

230 mm

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

60 mm

Dimming RF:

no

Dimming programmabile:

no

Colore luce:

Bianco

Dimming con push-button:

no

Comando via Bluetooth:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Alimentatore intercambiabile:

sì

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Dimming DSI:

no

Dimming DMX:

no

Flusso luminoso regolabile:

No

Adatto per montaggio a parete:

sì

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C:

80 %

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C:

80 %

Multi-angolo del fascio:

No

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Numero di poli:

2

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Compatibile con Amazon Alexa:

no

efficienza luminosa della lampada:

1250...1250 lm/W

Compatibile con Google Assistant:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1250...1250 lm

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Supporto disponibile IFTTT:

no

Temperatura colore regolabile:

No

XENON. Semplice, funzionale, innovativo. Apparecchio per installazioni a plafone o a parete dal design semplice e funzionale. Realizzato con materiali selezionati, produce una illuminazione ultra diffondente, morbida ed efficace. Fornito di tecnologia innovativa come il Selettore CCT e il Sensore di presenza. Versione CCT: con Selettore CCT con impostazioni a 3000K, 4000K e 5000K. Versione SNS: con Selettore CCT con impostazioni a 3000K, 4000K e 5000K + Sensore di Movimento integrato.