ARCLUCE SPA - ACL0202012B-840-21 LOFT-ECO 150W UB C/S PC DALI - 0202012B-840-21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 150 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 50000 h
Colore del corpo - Alluminio
Con lampada inclusa - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8054378002106
Codice prodotto
ACL0202012B-840-21
Cod. produttore
0202012B-840-21
Produttore
ACL
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
150 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
50000 h
Colore del corpo:
Alluminio
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Tipo lampada:
LED sostituibile
Grado di protezione (IP):
IP65
Portalampada:
Senza
Diametro:
302 mm
Dimming DALI:
sì
Dimming 1-10 V:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Dimmerazione DALI-2:
sì
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming RF:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Apparecchio cablato:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Dimming 0-10 V:
no
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Larghezza:
302 mm
Alimentatore intercambiabile:
sì
Dimming DMX:
no
Altezza/profondità:
183 mm
Dimming con push-button:
no
Dimming programmabile:
sì
Colore luce:
Bianco
Dimming DSI:
no
Numero di poli:
5
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Multi-angolo del fascio:
No
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:
80 %
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C:
80 %
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):
20 %
Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):
20 %
Resistenza agli urti:
IK10
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non necessario
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
Continuamente variabile
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Comando via Bluetooth:
no