ARCLUCE SPA - ACL0202008B-840-21 LOFT 150W XB C/S VETRO DALI - 0202008B-840-21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 150 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 50000 h
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo lampada - LED sostituibile
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4554 Kg CO₂-eq
EAN
8054378354113
Codice prodotto
ACL0202008B-840-21
Cod. produttore
0202008B-840-21
Produttore
ACL
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
150 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
50000 h
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo lampada:
LED sostituibile
Colore luce:
Bianco
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
Dimming DALI:
sì
Dimming 1-10 V:
no
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Alluminio
Dimming 0-10 V:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Portalampada:
Senza
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Materiale del corpo:
Alluminio
Apparecchio cablato:
sì
Dimming programmabile:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Dimming RF:
no
Alimentatore intercambiabile:
sì
Resistenza agli urti:
IK08
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Larghezza:
302 mm
Dimming LineSwitch:
no
Diametro esterno:
302 mm
Dimming con push-button:
no
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:
80 %
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:
70 %
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):
20 %
Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):
50 %
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Temperatura colore regolabile:
No
efficienza luminosa della lampada:
19900...19900 lm/W
Multi-angolo del fascio:
No
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
19900...19900 lm
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non necessario
Flusso luminoso regolabile:
Continuamente variabile
Altezza/profondità:
183 mm
Numero di poli:
5
Comando via Bluetooth:
no