pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0201092B-830-11 THERMA-EASY IP69K 50W L=1500 DALI - 0201092B-830-11

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0201092B-830-11 THERMA-EASY IP69K 50W L=1500 DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378437915

Codice prodotto

ACL0201092B-830-11

Cod. produttore

0201092B-830-11

Produttore

ACL

THERMA. La stagna per applicazioni tecniche. THERMA è la plafoniera per applicazioni tecniche con elevata resistenza alle escursioni termiche da +50° a -40°, adatta per aziende agricole, allevamenti, aree di lavorazione alimentare, celle frigorifere, autolavaggi. Grado IP69K. Il particolare design cilindrico è studiato per evitare che sulle superfici si accumuli polvere e sporco. THERMA ha un grado di protezione IP69K, può quindi essere facilmente pulita anche con getti d’acqua ad alta pressione (idropulitrici). Cablaggio rapido. Doppio connettore a pannello per cablaggio rapido per collegamento in cascata, grado di protezione IP68. Materiali. Corpo e schermo in PMMA opale resistente ad agenti aggressivi acidi o estremamente alcalini. Testate e ganciin acciaio inox. Valvola anticondensa e doppio pressacavo M20.