pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0201016G-21 NEFF PLUS IP66 57W 3/4/6K L=1506 ON/OF-E - 0201016G-21

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0201016G-21 NEFF PLUS IP66 57W 3/4/6K L=1506 ON/OF-E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Idoneo per l'installazione su superfici -

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8054378412066

Codice prodotto

ACL0201016G-21

Cod. produttore

0201016G-21

Produttore

ACL

Adatto per montaggio a parete:

Idoneo per l'installazione su superfici:

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Alluminio

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Alimentatore intercambiabile:

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming con push-button:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C:

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C:

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Resistenza agli urti:

IK08

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

efficienza luminosa della lampada:

7850...7850 lm/W

Potenza totale:

57 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

7850...7850 lm

Colore luce:

Bianco

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Larghezza:

102 mm

Altezza/profondità:

81 mm

Lunghezza:

1506 mm

Numero di poli:

5

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio:

No

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

NEFF Plus. La Stagna ROBUSTA con Selettore CCT Selettore CCT integrato con opzioni a 3000K, 4000K e 6500K. NEFF Plus è Robusta. Realizzata con materiali di qualità, adeguati spessori del policarbonato e ganci in acciaio INOX. NEFF Plus è Pratica. Grazie all’installazione rapida in 4 semplici passaggi, senza utilizzo di strumenti. NEFF Plus è Funzionale. Disponibile con Selettore CCT integrato. Equipaggiata di serie con driver “low flicker”, NEFF Plus è ideale per applicazioni lavorative professionali che necessitano di un’elevata qualità illuminotecnica. NEFF Plus è disponibile in 3 lunghezze, installabile a soffitto, parete e sospensione (la confezione include staffe a scatto rapido e ganci per la sospensione in acciaio INOX).