pagina iniziale
in esaurimento

ARCLUCE SPA - ACL0201008S-840-21 NEFF IP66 54W L=1550 SNS - 0201008S-840-21

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0201008S-840-21 NEFF IP66 54W L=1550 SNS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378349829

Codice prodotto

ACL0201008S-840-21

Cod. produttore

0201008S-840-21

Produttore

ACL

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Alluminio

Materiale del corpo:

Plastica

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Resistenza agli urti:

IK08

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

sì

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

1550 mm

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Larghezza:

104 mm

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

87 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per potenza lampada:

54...54 W

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

efficienza luminosa della lampada:

130...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

6600...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Plafoniera stagna super robusta, con ganci in acciaio inox e viti antivandalo. Fissaggio a soffi tto o parete tramite staffe in acciaio inossidabile o a sospensione.Corpo e diffusore in policarbonato resistente alla prova del fi lo incandescente 850°C. 54W 6600 lm 4000K. L=1550 mm. Con sensore di movimento integrato.