pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0201008G-840-21 NEFF IP66 58W L=1550 ON/OFF-E - 0201008G-840-21

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0201008G-840-21 NEFF IP66 58W L=1550 ON/OFF-E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto per montaggio a incasso - no

  • Idoneo per l'installazione su superfici -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1108 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8054378349799

Codice prodotto

ACL0201008G-840-21

Cod. produttore

0201008G-840-21

Produttore

ACL

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Alluminio

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Alimentatore intercambiabile:

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming con push-button:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Uscita della luce:

Diretto

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C:

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C:

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Resistenza agli urti:

IK08

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Con fessure d'aerazione:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per potenza lampada:

58...58 W

efficienza luminosa della lampada:

6600...6600 lm/W

Potenza totale:

58 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

6600...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Larghezza:

104 mm

Altezza/profondità:

87 mm

Lunghezza:

1560 mm

Numero di poli:

5

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio:

No

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Plafoniera stagna super robusta, con ganci in acciaio inox e viti antivandalo. Fissaggio a soffi tto o parete tramite staffe in acciaio inossidabile o a sospensione.Corpo e diffusore in policarbonato resistente alla prova del fi lo incandescente 850°C. 58W 6600 lm 4000K. L=1550 mm. Emergenza 3H