ARCLUCE SPA - ACL0191005X-12 BINARIO INCASSO 3 FASI DALI 2M - 0191005X-12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 2000 mm
Colore - Nero
Altezza - 38 mm
Larghezza - 52 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8054378293498
Codice prodotto
ACL0191005X-12
Cod. produttore
0191005X-12
Produttore
ACL
Lunghezza:
2000 mm
Colore:
Nero
Altezza:
38 mm
Larghezza:
52 mm


