pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0180037B-930-11 REWO3 Z ADJ 20W ZM DALI - 0180037B-930-11

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0180037B-930-11 REWO3 Z ADJ 20W ZM DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378411731

Codice prodotto

ACL0180037B-930-11

Cod. produttore

0180037B-930-11

Produttore

ACL

Faretto per binario dal design compatto e funzionale. L’integrazione del driver all’interno dell’adattatore ha reso possibile la realizzazione di un design leggero, lineare e discreto che, unito all’indice di resa cromatica (CRI) pari a 90 e alle temperature colore (CCT) da 3000K e 4000K garantisce efficienza illuminotecnica e ampia versatilità di impiego. REWO Zoom è privo di escursione esterna, risulta poi estremamente flessibile per illuminare aree ed oggetti decentrati. Le caratteristiche costruttivee i materiali utilizzati lo rendono affidabile e duraturo, l’installazione è velocissima. REWO è disponibile:. con funzionalità ZOOM (da 20° a 55°). con cablaggio DALI o con tecnologia CASAMBI per realizzare rapidamente scenari personalizzati. nelle varianti di colore bianco o nero. REWO è consigliato per esercizi commerciali, showroom e punti vendita.