pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0180031A-930-12 REWO1 11W FB ON/OFF - 0180031A-930-12

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0180031A-930-12 REWO1 11W FB ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°

  • Orientabilita' - Girevole e orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378350313

Codice prodotto

ACL0180031A-930-12

Cod. produttore

0180031A-930-12

Produttore

ACL

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Orientabilita':

Girevole e orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Riflettore:

Ultra brillante

Adatto per potenza lampada:

11...11 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

100 mm

Diffusore luce:

Lente focus

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

153 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

700...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Rewo1. Faretti per binari dal design compatto. Corpo in alluminio estruso. Verniciatura a polvere antingiallimento stabilizzata ai raggi UV. Riflettori in policarbonato metallizzato ad alto vuoto o lenti LED in PMMA. 11W 700 lm 3000K 36°. Colore Nero.