pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0180014A-940-12 CORE2 Z ADJ 22W ZM ON/OFF - 0180014A-940-12

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0180014A-940-12 CORE2 Z ADJ 22W ZM ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378196683

Codice prodotto

ACL0180014A-940-12

Cod. produttore

0180014A-940-12

Produttore

ACL

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Adatto al montaggio di traverse:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Diametro esterno:

75 mm

Altezza/profondità:

252 mm

Adatto per potenza lampada:

18...18 W

Colore luce:

Bianco

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2050...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Gamma di spot a binario pensata per mettere in mostra al meglio capi di abbigliamento, prodotti o esposizioni. Con un design pulito e robusto è la soluzione ideale per esercizi commerciali, showroom e punti vendita. Corpo in alluminio estruso e anello inalluminio pressofuso. Schermo di protezione in vetro, riflettore in alluminio e lenti LED in PMMA per una migliore performance. Completa la gamma la versione con Zoom, con fascio regolabile per adattarsi ad ogni tipo di esigenza. Sorgente: LED, 4000K, 18W, 2050lm, CRI>90. Colore Nero. Efficacia apparecchio: 82lm/W