pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0180014A-940-11 CORE2 Z ADJ 22W ZM ON/OFF - 0180014A-940-11

ARCLUCE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 22 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°

  • Orientabilita' - Orientabile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

487 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8054378196676

Codice prodotto

ACL0180014A-940-11

Cod. produttore

0180014A-940-11

Produttore

ACL

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

22 W

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

sì

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Riflettore:

Ultra brillante

Diametro esterno:

75 mm

Altezza/profondità:

252 mm

Adatto per potenza lampada:

18...18 W

Colore luce:

Bianco

Lunghezza:

218 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2050...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Core2 Z: installazione a binario - con zoom - Corpo in alluminio estruso. Anello in alluminio pressofuso. Verniciatura a polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. Lenti LED in PMMA. Riflettore in alluminio anodizzato speculare antiridescente. Schermo di protezione in vetro. Apparecchio costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-1. Installazione a binario. Adattatore a binario elettrificato compatibile Global Trac in tecnopolimero. Ottica: zoom 18°-50° ±¿ = 90°. Controllo: ON/OFF. Colore: Bianco. LED 18W 2050lm 4000K CRI>90.