pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0136002A-930-11 DECK4 32W FB ON/OFF - 0136002A-930-11

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0136002A-930-11 DECK4 32W FB ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378417320

Codice prodotto

ACL0136002A-930-11

Cod. produttore

0136002A-930-11

Produttore

ACL

L'illuminazione moderna per l'interior designDECK 220V è il faretto LED funzionale e di design, pensato per l'installazione a binario elettrificato 220V. Il corpo e la cornice realizzati in alluminio tornito sono sinonimo di garanzia in termini di resistenza e durabilità del prodotto, così come la lunga vita del LED >50000h. Il maggior vantaggio di installare binari elettrificati su pareti e soffitti consiste nell'estrema facilità di sostituire e spostare gli apparecchi luminosi. - Design: Con le sue forme essenziali questo elegante modulo con binario si adatta a qualsiasi tipo di architettura. Rappresenta l'elemento di design ideale per interni dal gusto moderno - Versatilità: disponibile in colorazione nera o bianca e con cablaggio ON/OFF o DALI -Applicazioni: Soluzione ideale per l'illuminazione di musei e gallerie d'arte, negozi, show-room, uffici e abitazioni - Disponibili con Casambi e altri sistemi di controllo della luce