pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0135001A-930-12 OPERA 14W C/RIFLET. FB ON/OFF - 0135001A-930-12

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0135001A-930-12 OPERA 14W C/RIFLET. FB ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 14 W

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 60000 h

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

261 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8054378232886

Codice prodotto

ACL0135001A-930-12

Cod. produttore

0135001A-930-12

Produttore

ACL

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

14 W

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Tipo lampada:

LED sostituibile

Colore del corpo:

Nero

Materiale del corpo:

Alluminio

Con lampada inclusa:

sì

Dimming DALI:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Dimming 1-10 V:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Dimming taglio di fase discendente:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

200 mm

Dimmerazione DALI-2:

no

Larghezza:

76 mm

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 0-10 V:

no

Diametro esterno:

76 mm

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

128 mm

Dimming RF:

no

Dimming programmabile:

no

Colore luce:

Bianco

Dimming con push-button:

no

Comando via Bluetooth:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Alimentatore intercambiabile:

sì

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Dimming DSI:

no

Dimming DMX:

no

Flusso luminoso regolabile:

No

Adatto per montaggio a parete:

sì

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C:

80 %

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C:

80 %

Multi-angolo del fascio:

No

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Numero di poli:

3

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Compatibile con Amazon Alexa:

no

efficienza luminosa della lampada:

725...725 lm/W

Compatibile con Google Assistant:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

725...725 lm

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Supporto disponibile IFTTT:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Il faretto che illumina ad arte. OPERA è il faretto (spot) a parete per l'illuminazione di interni, installabile anche su binario elettrificato, che combina elevate prestazioni e versatilità di utilizzo, permettendo al lighting designer di creare un'illuminazione funzionale e d'accento con effetti illuminotecnici sorprendenti. Design sobrio ed elegante, ideale per valorizzare ambienti discreti e raffinati. Versatilità: la varietà di fasci luminosi, ottiche e temperature colore e la libertà nel posizionamento e orientamento consentono di personalizzare gli effetti di luce in base alle esigenze del progetto. Applicazioni: illuminazione di musei, gallerie d’arte, luoghi di culto. Utilizzabile con tecnologia Bluetooth Low Energy (BLE) per il controllo dell’illuminazione intelligente.