pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0134043A-940-11 FOBO2 33W WB ON/OFF - 0134043A-940-11

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0134043A-940-11 FOBO2 33W WB ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 33 W

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 60000 h

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

757 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8054378232428

Codice prodotto

ACL0134043A-940-11

Cod. produttore

0134043A-940-11

Produttore

ACL

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

33 W

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Tipo lampada:

LED sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Con lampada inclusa:

sì

Dimming DALI:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Dimming 1-10 V:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Dimming taglio di fase discendente:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

274 mm

Dimmerazione DALI-2:

no

Larghezza:

127 mm

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 0-10 V:

no

Diametro esterno:

127 mm

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

180 mm

Dimming RF:

no

Dimming programmabile:

no

Colore luce:

Bianco

Dimming con push-button:

no

Comando via Bluetooth:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Alimentatore intercambiabile:

sì

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Dimming DSI:

no

Dimming DMX:

no

Flusso luminoso regolabile:

No

Adatto per montaggio a parete:

sì

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C:

80 %

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C:

80 %

Multi-angolo del fascio:

No

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Numero di poli:

3

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Compatibile con Amazon Alexa:

no

efficienza luminosa della lampada:

2750...2750 lm/W

Compatibile con Google Assistant:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2750...2750 lm

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Supporto disponibile IFTTT:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Lo spot orientabile altamente professionale. Versatile e performante, FOBO2 è il faretto per binario elettrificato per i lighting designer più esigenti: il massimo comfort visivo si unisce ad una vasta gamma di ottiche per adattarsi alle più svariate esigenze dell’illuminazione funzionale. Nelle versioni con LED Professional, FOBO2 è la soluzione perfetta per l’illuminazione del food in ambito retail e di oggetti sensibili all’interno di musei e gallerie d’arte. Design elegante e compatto, che si integracon facilità in qualsiasi ambiente. Versatilità: le diverse temperature colore e l’orientabilità del fascio lo rendono adatto ad una illuminazione funzionale e d’accento; una gamma di visiere anti-abbagliamento disponibili come accessori consentono ulteriore personalizzazione degli effetti di luce. Applicazioni: illuminazione di aree commerciali, residenziali ed espositive, negozi, show-room, musei, gallerie d’arte. Dimmerabile tramite potenziometro a bordo per un controllo dell'intensità diretto ed efficace.