pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0120027C-930 STRIP LED 14W/M 3K IP20 5M - 0120027C-930

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0120027C-930 STRIP LED 14W/M 3K IP20 5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378225178

Codice prodotto

ACL0120027C-930

Cod. produttore

0120027C-930

Produttore

ACL

STRIPLine. Strisce LED versatili ed altamente performanti. Strisce LED (strip LED) per illuminare e decorare spazi interni ed esterni con effetti di luce scenografici. Le strisce LED STRIPLine sono adatte all'illuminazione di ambienti interni ed esterni anche in presenza di umidità, grazie alle diverse classi di isolamento disponibili: IP20, IP65 e IP67. La serie STRIPLine è installabile a parete e a plafone tramite i profili in alluminio disponibili come accessori, o a superficie utilizzando il pratico bi-adesivo di cui sono dotate. Disponibile sia in versione White con CCT da 3000K e 4000K, che in versione Tunable White con CCT gestibile da 2700 a 6500K. La qualità illuminotecnica è garantita dall’indice di resa cromatica (CRI) pari a 90. La serie STRIPLine è controllabile da remoto tramite driver e radiocomandi disponibili come accessori.