pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0120025C-930 STRIP CURVFLEX 14W/M 3K IP65 5M - 0120025C-930

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0120025C-930 STRIP CURVFLEX 14W/M 3K IP65 5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 950 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Massima tensione di lavoro - 24...24 V

  • Potenza della lampada per metro - 14 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378225055

Codice prodotto

ACL0120025C-930

Cod. produttore

0120025C-930

Produttore

ACL

Flusso luminoso al metro:

950 lm

Grado di protezione (IP):

IP65

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Potenza della lampada per metro:

14 W

Tipologia:

Flessibile

Colore luce:

Bianco

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

Larghezza:

9.4 mm

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza delle singole sezioni:

50 mm

Con set di collegamento:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Autoadesivo:

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Angolo del fascio luminoso:

180 °

Altezza/profondità:

10 mm

Con elemento terminale:

no

Potenza totale:

70 W

Lunghezza totale:

5 m

Con copertura protettiva:

no

Strip led curvflex. 14W/m. 3000K 950 lm/m. Ip65