ARCLUCE SPA - ACL0120023C-930 STRIP LED 14W/M 3K IP20 5M - 0120023C-930

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Nastro
Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato
Tipo lampada - LED non sostituibile
Numero di corpi luminosi per ogni metro - 60
Potenza della lampada per metro - 14 W
Confezione
1 PZ
EAN
8054378224942
Codice prodotto
ACL0120023C-930
Cod. produttore
0120023C-930
Produttore
ACL
Tipologia:
Nastro
Tipo di montaggio:
Montaggio esterno/incassato
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Numero di corpi luminosi per ogni metro:
60
Potenza della lampada per metro:
14 W
Flusso luminoso al metro:
990 lm
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Massima tensione di lavoro:
24...24 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Grado di protezione (IP):
IP20
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Lunghezza delle singole sezioni:
100 mm
Lunghezza totale:
5 m
Con elemento terminale:
no
Con set di collegamento:
no
Con copertura protettiva:
no
Autoadesivo:
sì