ARCLUCE SPA - ACL0120021C-930 STRIP LED 14W/M 3K IP67 5M - 0120021C-930

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 990 lm
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Massima tensione di lavoro - 24...24 V
Potenza della lampada per metro - 14 W
Confezione
1 PZ
EAN
8054378224829
Codice prodotto
ACL0120021C-930
Cod. produttore
0120021C-930
Produttore
ACL
Flusso luminoso al metro:
990 lm
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Massima tensione di lavoro:
24...24 V
Potenza della lampada per metro:
14 W
Tipologia:
Nastro
Colore luce:
Bianco
Tipo di montaggio:
Montaggio esterno/incassato
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Numero di corpi luminosi per ogni metro:
60
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Lunghezza delle singole sezioni:
100 mm
Con set di collegamento:
no
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Autoadesivo:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con elemento terminale:
no
Lunghezza totale:
5 m
Con copertura protettiva:
no


