ANTIGONE - ETJM4SLNASH008B CAVO LOOSE DIEL GUAINA LSZH VIOLA 8 OM4 - M4SLNASH008B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 M
EAN
2000005228827
Codice prodotto
ETJM4SLNASH008B
Cod. produttore
M4SLNASH008B
Produttore
ETJ
Cavi Loose ad elevata resistenza meccanica con guaina esterna LSZH (Low Smoke Zero Halogen), rivestimento primario della fibra da 250μm, resistenti longitudinalmente alla penetrazione dell’acqua e con protezione contro l’azione dei roditori di tipo dielettrico. Cavi adatti alla realizzazione di sistemi di cablaggio per uso interno ed esterno secondo le norme EN 50173 (2° edizione) ISO/IEC 11801. A seconda del tipo di fibra e della lunghezza delle link sono idonei alla realizzazione di canali trasmissivifino a 10GbE e superiori. Cavi di trasmissione dati in fibra ottica in accordo con IEC 60793 e IEC 60794-1-2. Cavi resistenti al fuoco secondo IEC 60331-25: 180 mimuti Cavi resistenti al fuoco secondo EN 50200: 120 mimuti – PH120


