pagina iniziale

ANTIGONE - ETJM3SLNASH024B CAVO LOOSE DIEL GUAINA LSZH AQUA 24 OM3 - M3SLNASH024B

copiacopia
ANTIGONE - ETJM3SLNASH024B CAVO LOOSE DIEL GUAINA LSZH AQUA 24 OM3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 M

EAN

2000005228810

Codice prodotto

ETJM3SLNASH024B

Cod. produttore

M3SLNASH024B

Produttore

ETJ

Cavi Loose ad elevata resistenza meccanica con guaina esterna LSZH (Low Smoke Zero Halogen), rivestimento primario della fibra da 250μm, resistenti longitudinalmente alla penetrazione dell’acqua e con protezione contro l’azione dei roditori di tipo dielettrico. Cavi adatti alla realizzazione di sistemi di cablaggio per uso interno ed esterno secondo le norme EN 50173 (2° edizione) ISO/IEC 11801. A seconda del tipo di fibra e della lunghezza delle link sono idonei alla realizzazione di canali trasmissivifino a 10GbE e superiori. Cavi di trasmissione dati in fibra ottica in accordo con IEC 60793 e IEC 60794-1-2. Cavi resistenti al fuoco secondo IEC 60331-25: 180 mimuti Cavi resistenti al fuoco secondo EN 50200: 120 mimuti – PH120