pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPWTR640N CAVO NERO 4POLI 4X1MM RGBV GOMMA 100M - WTR640N

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia
ALPHA ELETTRONICA SR - ALPWTR640N CAVO NERO 4POLI 4X1MM RGBV GOMMA 100M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Numero di fili - 4

  • Colore del rivestimento - Nero

  • Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa - 32 mm

Confezione

  • 100 M

EAN

8017443603400

Codice prodotto

ALPWTR640N

Cod. produttore

WTR640N

Produttore

ALP

Materiale del conduttore:

Rame

sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Numero di fili:

4

Colore del rivestimento:

Nero

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

32 mm

Adatto per: cablaggi di applicazioni permanentemente in acqua potabile od in acque reflue, e condizioni climatiche avverse a basse temperature. ** Caratteristiche generali ** Applicazione CPR: Posa mobile ** Caratteristiche fisiche ** Lunghezza: 100m Diametro esterno: ø12mm Materiale guaina: Gomma Colore guaina: Nero Formazione cavo: 4 x 1mm² Materiale isolante conduttori: EPR Materiale conduttori: Rame Puro Raggio curvatura min.: 32mm Nome tecnico: FG80G8 ** Caratteristiche elettriche ** Tensionemassima: 50V ** Temperatura ** Temperatura: -30 / 60°C