ALPHA ELETTRONICA SR - ALPTLTV100-01 TELECOMANDO TV UNIVERSALE 9 IN 1 - TLTV100-01
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443688728
Codice prodotto
ALPTLTV100-01
Cod. produttore
TLTV100-01
Produttore
ALP
Telecomando universale per un dispositivo. Compatibile con la maggior parte dei TV Samsung, LG, Sony, Panasonic, Philips, Toshiba, Hisense, Sharp e Grundig. Semplice da configurare e utilizzare.
Dotato di tasti di accesso diretto alla funzioni delle Smart TV.
Caratteristiche
Tipologia: Telecomando
Tecnologia trasmissione: IR
Software/firmware aggiornabile: No
Configurazione iniziale: Da programmare
Installazione: Procedura accoppiamento manuale
Interfaccia di controllo: Tasti fisici
Brand Compatibili: Samsung, LG, Sony, Panasonic, Philips, Toshiba, Hisense, Sharp, Grundig
Dispositivi comandabili: TV
Numero Dispositivi comandabili: 1
Piattaforme compatibili: Netflix, Prime Video, YouTube
Portata massima: 8m
Angolo di apertura: 30-45°
Retroilluminazione tasti: No
Tipologia telecomando: Universale
Caratteristiche Elettriche
Tipo Alimentazione: Batteria
Tensione alimentazione DC: 3Vdc
Tipo batterie: 2 x AAA
Batterie incluse: No
Indicatore/i led di stato: No
Caratteristiche Meccaniche
Grado di protezione: IP20
Protezioni: Nessuna protezione
Materiale corpo: ABS
Colore: Nero
Dimensioni: 229mm x 50mm x 20mm
Peso: 0.09kg
Temperatura di lavoro: 0 / 40°C
Facile configurazione: tenere premuto il pulsante di accensione e contemporaneamente il numero della marca TV corrispondente.


