pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPTIP-C210-K PUNTA DI RICAMBIO PIATTA PER 98-309 - TIP-C210-K

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443693272

Codice prodotto

ALPTIP-C210-K

Cod. produttore

TIP-C210-K

Produttore

ALP

MATERIALE DUREVOLE: La punta è realizzata in materiale metallico con trattamento galvanico multistrato e resistente all'ossidazione.

ALTA EFFICIENZA: riscaldamento interno rapido e ad alta efficienza di calore.

FACILE DA USARE: All'inizio dell'utilizzo impostare la temperatura sotto i 300°C e testare con filo di saldatura per evitare che la punta si annerisca o si danneggi.

UTILIZZO: Adatta per il saldatore JOIN 98-309. E' consigliata per giunti di saldatura fini, comunemente utilizzati per la riparazione di circuiti stampati.

RANGE DI LAVORO: L'intervallo di impostazione della temperatura è 0-300 e non può essere utilizzato senza carico o sopra i 300, altrimenti la punta di saldatura verrà facilmente danneggiata.

Caratteristiche Generali
Stile punta: Diagonale