ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSWD60-83622 CARICA BATT.PB SWITCH 41.4V 1.8A - SWD60-83622

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443548640
Codice prodotto
ALPSWD60-83622
Cod. produttore
SWD60-83622
Produttore
ALP
** Caratteristiche ** Adatto per batterie 36V, capacità compresa da 7Ah a 26Ah ** Caratteristiche Generali ** Costruzione: desktop Tipo regolazione: CC + CV Classe isolamento: II Adatto per batterie: 36V Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione d'ingresso: 100‑240Vac Frequenza: 50/60Hz Corrente d'uscita: 1800mA Tensione d'uscita: 41.4 - 43.5V Tolleranza tensione d'uscita: ±5% Protezioni: sovratemperatura, corto circuito, inversione ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni (LxWxH): 156 x 80 x 48mm Raffreddamento: passivo Materiale contenitore: Plastico Colore: Nero Connessioni: connettore fisso Connettori: Faston 6,3mm ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: 0/30°C ** Modalità di carica ** Tipo di carica: corrente costante Modalità di carica: a singola fase - tampone Indicazione di carica: Led giallo acceso Indicazione di fine carica: Led giallo spento Batteria non connessa o Stand-by: Led spento Inversione di polarità: Led rosso acceso ** Cavo d'ingresso: ** Separato da 1,5m - da spina europa a spina IEC320-C8 ** Connettore d'uscita: ** : Faston polarizzati. Vedi dettaglio


