ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSW18-60050 CARICA BATT.NI-CD/MH 700MA 4-10 CELLE SW - SW18-60050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443522213
Codice prodotto
ALPSW18-60050
Cod. produttore
SW18-60050
Produttore
ALP
** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: switching Costruzione: plugin Tipo regolazione: CC Adatto per batterie: 4-10 celle Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione d'ingresso: 100‑240Vac Frequenza: 50/60Hz Tensione d'uscita: 18V Tolleranza corrente d'uscita: ±5% Protezioni: sovratensione, sovratemperatura, corto circuito, inversione ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni (LxWxH): 80 x 34 x 59mm Raffreddamento: passivo Materiale contenitore: Plastico Colore: Nero Connessioni: connettore intercambiabile Connettori: 2,35x0,7mm, 3,5mm, 4,0x1,7mm, 3,5x1,3mm, 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: 0/30°C ** Modalità di carica ** Tipo di carica: corrente costante Indicazione di carica: Led giallo acceso Indicazione di fine carica: non rilevata Batteria non connessa o Stand-by: Led spento Tempo di ricarica in funzione della capacità della batteria. Connettore d'uscita: Spine reversibili. Vedi dettaglio ** Attenzione ** Si raccomandadi caricare la batteria con una corrente pari a 1/10 della capacità nominale della batteria (C10). La funzione di fine carica è demandata all’utilizzatore che deve disconnettere la batteria manualmente.


