ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU-SOLAR-P20 SUPPORTO ZINCATO PER LAMPIONE - SU-SOLAR-P20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443594098
Codice prodotto
ALPSU-SOLAR-P20
Cod. produttore
SU-SOLAR-P20
Produttore
ALP
Braccio zincato a 90° per lampione.
Diametro braccio: 60mm
Lunghezza: 790 mm
Adatto per palo 80 mm
Bulloneria inclusa: n4 bulloni M8 testa esagonale lunghezza 40mm, n4 dadi M8 autobloccanti.
Avvertenze
Il prodotto in oggetto è un componente. Il montaggio deve essere affidato a personale qualificato.


