ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU-SOLAR-P04 ELEMENTO TESTA PALO PORTA BATTERIE - SU-SOLAR-P04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443600706
Codice prodotto
ALPSU-SOLAR-P04
Cod. produttore
SU-SOLAR-P04
Produttore
ALP
Elemento testa palo zincato con vano porta batterie. Adatto per 2 pannelli da 105W, 140W, e da 180W utilizzando i rispettivi profili delle lunghezze idonee (non inclusi). Vano adatto per due batterie BP12-100. Il fissaggio del testa palo è idoneo per pali con diametro compreso fra 80 e 90mm. Bulloneria inclusa: - 8 viti TE M6 h15 - 8 dadi M6 autobloccanti - 16 rondelle. - 2 viti TE M8 h30. - Serratura per anta. I profili per il fissaggio dei pannelli non sono inclusi. Tali profili devono essere ordinati separatamente. ** Avvertenze ** Il prodotto in oggetto è un componente. Il montaggio deve essere affidato a personale qualificato; Il pannello deve essere installato ad una altezza da terra non superiore a 4m; Prima di procedere controllare il contenuto delle scatole; Assicurarsi che i dadi siano ben serrati da non consentire la rotazione del pannello attorno al palo e/o il movimento di alcuna parte; Il dimensionamento del palo è a carico del fornitore, Alpha Elettronica declina ogni responsabilità sulcorretto dimensionamento; Alpha Elettronica s.r.l. declina ogni responsabilità per danni, ferite o malfunzionamenti derivanti da un non corretto assemblaggio, montaggio o da un uso non corretto del prodotto.


