ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU-SOLAR-P011 DUE PROFILI 300MM PER MM015 E MM027 - SU-SOLAR-P011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443600638
Codice prodotto
ALPSU-SOLAR-P011
Cod. produttore
SU-SOLAR-P011
Produttore
ALP
Coppia di profili zincati adatta per pannelli da 15W e 27W Necessario adattatare/realizzare i fori sulla cornice dei pannelli per fissare i pannelli ai profili Lunghezza: 300mm Bulloneria inclusa: - 4 viti TE M6 h15 - 4 dadi M6 autobloccanti - 8 rondelle M6 ** Avvertenze ** Il prodotto in oggetto è un componente. Il montaggio deve essere affidato a personale qualificato; Il pannello deve essere installato ad una altezza da terra non superiore a 4m; Prima di procedere controllare il contenuto delle scatole; Assicurarsi che i dadi siano ben serrati da non consentire la rotazione del pannello attorno al palo e/o il movimento di alcuna parte; Il dimensionamento del palo è a carico del fornitore, Alpha Elettronica declina ogni responsabilità sul corretto dimensionamento; Alpha Elettronica s.r.l. declina ogni responsabilità per danni, ferite o malfunzionamenti derivanti da un non corretto assemblaggio, montaggio o da un uso non corretto del prodotto.


