ALPHA ELETTRONICA SR - ALPRS030 RIDUTTORE SWITCHING DC-DC 24V-13.8V 30W - RS030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443620933
Codice prodotto
ALPRS030
Cod. produttore
RS030
Produttore
ALP
Riduttore di tensione switching di ultima generazione. Robusto e compatto adatto per un'ampia serie di applicazioni. Connessioni di ingresso e di uscita con faston 6,3mm. ** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: dc-dc switching non isolato Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Collegamento interno: negativo comune Tensione d'ingresso: 24Vdc (24‑28Vdc) Tensione d'uscita: 13.8V Corrente d'uscita: 3000mA Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito, inversione ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni (LxWxH): 82.6 x 62.6 x 19.5mm Raffreddamento: passivo Materiale contenitore: Plastico Connessioni: faston 6,3 ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: -10/40°C


