pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPRHD10A/12-24 REG.DI CARICA PWM 12/24V 10A DUE BATT. - RHD10A/12-24

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di sistema nom. 12 V DC - sì

  • Tensione di sistema nom. 24 V DC - sì

  • Tensione di sistema nom. 48 V DC - no

  • Adatto per il caricamento con compensazione della temperatura - no

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443575486

Codice prodotto

ALPRHD10A/12-24

Cod. produttore

RHD10A/12-24

Produttore

ALP

Tensione di sistema nom. 12 V DC:

sì

Tensione di sistema nom. 24 V DC:

sì

Tensione di sistema nom. 48 V DC:

no

Adatto per il caricamento con compensazione della temperatura:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

37 mm

Larghezza:

153 mm

Profondità:

76 mm

Caratteristiche generali
Regolatore di carica con gestione di due batterie.
Due connesioni per due batterie. Nessuna connessione di carico "Load".
Indicazione delle impostazioni dell'impianto tramite LCD remoto (non incluso).
Modalità di carica PWM (modalità larghezza d'impulso).
Selezione del tipo di batteria tramite pulsante e indicazione led.
Visualizzazione stato di carica della batteria.
Selezione priorità di ricarica delle batterie, è cioèpossibile selezionare la percentuale di carica da trasferire sulla batteria 1, il regolatore caricherà la batteria 2 con la percentuale di carica rimanente.
Compensazione in temperatura della carica.
Il display remoto opzionale RHD-REM1 consente di visualizzare la carica, lo stato e le eventuali anomalie di entrambe le batterie.
Si consiglia l'utilizzo di pannelli specifici per applicazioni ad isola a bassa tensione.
Collegamento interno con negativo comune.

Caratteristiche Generali
Tipo: PWM
Tensione di Sistema Nominale: 12V, 24V
Corrente di ricarica max: 10A
Tensione massima pannelli: 43Vdc
Batterie compatibili: Piombo AGM, Piombo Gel, Piombo acido libero
Comunicazione BMS esterno: No
Potenza massima pannelli (batt. 12V): 120W
Potenza massima pannelli (batt. 24V): 240W
Collegamento interno: Positivo comune
Display Interno: Display LED 7 segmenti, Indicatori Led
Parametri configurabili: Percentuale di carica batteria principale, Percentuale di carica batteria secondaria

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 76mm x 153mm x 37mm
Materiale contenitore: Plastico
Grado di protezione: IP20