ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPU110150-48 ALIM.SWITCHING 110-240V 150W 48V 3.2A - PU110150-48
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443699458
Codice prodotto
ALPPU110150-48
Cod. produttore
PU110150-48
Produttore
ALP
Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro
Tipo regolazione: CV
Classe isolamento: I
Correzione PF: Senza PFC
Grado Protezione: IP20
Caratteristiche Elettriche
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Tensione d'ingresso: 90-264Vac
Frequenza: 47/63Hz
Potenza: 158.4W
Tensione d'uscita: 48V
Corrente d'uscita: 3300mA
Regolazione di carico: ±0.5%
Regolazione di linea: ±0.5%
Tolleranza tensione d'uscita: ±1%
Ripple: <200mV
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura
Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 159 x 97 x 30mm
Raffreddamento: convezione
Materiale contenitore: Metallico
Connessioni: morsetti a vite
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -30/70°C


