ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPU100-24 ALIM.SWITCH.INP90-265VAC/OUT24V.4.5A100W - PU100-24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443572263
Codice prodotto
ALPPU100-24
Cod. produttore
PU100-24
Produttore
ALP
Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro
Tipo regolazione: CV
Classe isolamento: I
Correzione PF: Senza PFC
Grado Protezione: IP20
Caratteristiche Elettriche
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Tensione d'ingresso: 100-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50/60Hz
Fattore di potenza: >0.5
Potenza: 108W
Potenza carico: 108W
Tensione d'uscita: 24V
Corrente d'uscita: 4500mA
Tensione d'uscita: 21.6-24.6V
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Ripple: <120mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito
Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 160 x 98 x 38mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Metallico
Connessioni: morsetti a vite
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C


