ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPU075-12/5 ALIM.SWITCHING 110-240V 75W 12V 6A - PU075-12/5
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza erogata - 72 W
Larghezza - 99 mm
Altezza - 30 mm
Profondità - 97 mm
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
579 Kg CO₂-eq
EAN
8017443677685
Codice prodotto
ALPPU075-12/5
Cod. produttore
PU075-12/5
Produttore
ALP
Potenza erogata:
72 W
Larghezza:
99 mm
Altezza:
30 mm
Profondità:
97 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro
Tipo regolazione: CV
Classe isolamento: I
Correzione PF: Senza PFC
Grado Protezione: IP20
Caratteristiche Elettriche
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Tensione d'ingresso: 100-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50/60Hz
Fattore di potenza: >0.5
Potenza: 72W
Tensione d'uscita: 12V
Corrente d'uscita: 6000mA
Tensione d'uscita: 10.8-13.2V
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±0.5%
Ripple: <120mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito
Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 97 x 99 x 30mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Metallico
Connessioni: morsetti a vite
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C


