ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPOEG2005PV2 DIN-RAIL 1000MBPS POE EXTENDER BT 1 I... - POEG2005PV2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443686472
Codice prodotto
ALPPOEG2005PV2
Cod. produttore
POEG2005PV2
Produttore
ALP
L'extender PoE è un dispositivo per estendere la distanza di trasmissione dell'alimentazione PoE e dei dati Ethernet tramite cavo LAN fino a 100m per dispositivi compatibili con questa tecnologia. Abilitando la funzione VLAN (Virtual Local Area Network) è possibile estendere la distanza da 100m a 250m (sulle porte 3-4-5). La tecnologia PoE assicura che l'alimentazione viene inviata solo ai dispositivi compatibili; i dispositivi non PoE ricevono solo i dati. Questo ripetitore non richiede alimentazione aggiuntiva, viene alimentato direttamente dall'ingresso PoE. Il design senza ventola lo rende ideale per un funzionamento affidabile e silenzioso. ** Connettività ** Tipologia: Gigabit Tecnologia: Unmanaged Velocità porte LAN: 10/100/1000Mbps Network media: 10/100/1000 BASE-TX Cavo UTP rame puro Cat.5e o superiore Dimensioni Tabella MAC: 1000 PoE Input: 44-57Vdc 90W (P1) PoE Output: 44-57Vdc 90W (P2 60W) (P3-4-5 30W) Distanza trasmissione Input: 100m Distanza trasmissione Output: 100m Consumo stand-by: 1W Funzioni: Installazione Plug&Play, PoE, Supporto VLAN Standard: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x Standard PoE : IEEE802.3AF/AT/BT Potenza PoE totale max : 90W ** Numero porte ** Totale porte: 5 ** Caratteristiche meccaniche ** Montaggio: Barra DIN,Parete Materiale contenitore : Plastico Colore : Bianco Indicazioni Led: Stato di ciascuna porta Raffreddamento : Passivo Dimensioni: 59mm x 86.5mm x 26mm Grado di protezione: IP20 Peso: 140g ** Contenuto confezione ** - 1 x PoE Extender


