ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPLP-CR1025 Lithium battery - CR1025 - 3V - PLP-CR1025

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 3 V
Capacità - 30 mAh
Designazione IEC - CR 1025
Modello - Litio
Lunghezza - 2.5 mm
Confezione
12 PZ
EAN
8017443586321
Codice prodotto
ALPPLP-CR1025
Cod. produttore
PLP-CR1025
Produttore
ALP
Tensione nominale:
3 V
Capacità:
30 mAh
Designazione IEC:
CR 1025
Modello:
Litio
Lunghezza:
2.5 mm
** Caratteristiche Generali ** Adatto per: Calcolatrici, Orologi da polso, Telecomandi Auto, Telecomandi Cancello Codice dimensione: ECR1025 Tecnologia: Litio Codice IEC: CR1025 Codice Neda: 5033LC Ricaricabile: no ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 3V Capacità: 30mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: ø10mm x 2.5mm


