ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPL417A/1 Cell Li-SOCl2 - ER14335 - 2/3AA - 3,6V 1650mA - PL417A/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 3.6 V
Capacità - 1650 mAh
Lunghezza - 33.5 mm
Confezione
9 PZ
EAN
8017443624740
Codice prodotto
ALPPL417A/1
Cod. produttore
PL417A/1
Produttore
ALP
Tensione nominale:
3.6 V
Capacità:
1650 mAh
Lunghezza:
33.5 mm
** Caratteristiche Generali ** Adatto per: Impianti di allarme, Memorie PC CMOS, Sensori Allarme Codice dimensione: 2/3AA, LS14335, SL755, SL761 Tecnologia: Litio/Cloruro di Tionile Codice IEC: ER14335 Ricaricabile: no ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 3.6V Capacità: 1650mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: ø14.5mm x 33.5mm Connessioni: reofori