ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPL410A/1 Cell Li-SOCl2 - ER14250 - 1/2AA - 3,6V 1200mA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 3.6 V
Capacità - 1200 mAh
Lunghezza - 25.8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017443624719
Codice prodotto
ALPPL410A/1
Cod. produttore
PL410A/1
Produttore
ALP
Tensione nominale:
3.6 V
Capacità:
1200 mAh
Lunghezza:
25.8 mm
** Caratteristiche Generali ** Adatto per: Memorie PC CMOS, Impianti di allarme, Sensori Allarme Codice dimensione: 1/2 AA, LS14250, ER3S Tecnologia: Litio/Cloruro di Tionile Codice IEC: ER14250 Ricaricabile: no ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 3.6V Capacità: 1200mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: ø14.5mm x 25.8mm Connessioni: standard