pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPL215A/1 Lithium battery - CR2450 - 3V - PL215A/1

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 3 V

  • Capacità - 560 mAh

  • Designazione IEC - CR 2450

  • Modello - Litio

  • Lunghezza - 5 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8017443624610

Codice prodotto

ALPPL215A/1

Cod. produttore

PL215A/1

Produttore

ALP

Tensione nominale:

3 V

Capacità:

560 mAh

Designazione IEC:

CR 2450

Modello:

Litio

Lunghezza:

5 mm

** Caratteristiche Generali ** Codice dimensione: DL2450, 5029LC, E-CR2450 Tecnologia: Litio Codice IEC: CR2450 Codice Neda: 5029LC Ricaricabile: no ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 3V Capacità: 560mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Interasse contatti (C): 10.2mm Dimensioni: ø24.5mm x 5mm Connessioni: pin per PCB